| |
|
| Artikel-Nr.: 334-17370 Herst.-Nr.: N 203 ECP EAN/GTIN: 7316577061805 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager N 203 ECP SKF Weitere Informationen: | | Typ: | N 203 | Ausführung: | ECP | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 40,00 mm | Breite: | 12,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Zylinderrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,82* | € 32,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,94* | € 37,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,07* | € 37,62* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,32* | € 37,93* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,57* | € 48,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|