Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'tesaband® 4651 30mm 50m rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-167890
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     167890
EAN/GTIN:
     4005800224331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Tesaband 4651 rot 50 m - 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
310 µm
Farbe:
rot
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
bis +130 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 30mm x 50m rot, gewebe-band tesa, gewebe band, Tesa Gewebeband, Tesa, Band, Tesaband, 4651
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 22,00*
€ 27,72*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,58*
€ 28,86*
1
€ 4,60*
ab € 20,91*
€ 29,26*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 30,87*
Lager 334
4
1
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 51,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,65*
€ 61,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,18*
€ 60,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,44*
€ 52,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.