Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ 216 ECP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-16190
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 216 ECP
EAN/GTIN:
     7316577027511
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ 216 ECP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NJ 216
Ausführung:
ECP
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 78,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,27*
€ 80,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 78,34*
€ 89,47*
7 Tage
92
1
€ 10,00*
ab € 83,88*
€ 95,22*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 119,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 22 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.