Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson SB 914 transparent 680g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-161880
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2163271
EAN/GTIN:
     4058093009284
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Teroson SB 914 Himmelklebstoff transparent Dose a 680 gr.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
680 g
Farbe:
transparent
Produktbereich:
Kontaktklebstoff
Anwendungsbereich:
in der Automobilindustrie
Typ:
TEROSON SB 914
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Steinschlagschutz, kontaktkleber henkel, folienkleber, Teroson Klebstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 24,0992*
€ 31,6192*
Lager 334
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 34,70*
€ 40,64*
21 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 45,57*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 487,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.