Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON SB 914 680g Dose TEROSON® SB 914 Kontaktklebstoff/Himmelklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEROSON SB 914 680g Dose TEROSON® SB 914 Kontaktklebstoff/Himmelklebstoff
TEROSON SB 914 680g Dose TEROSON® SB 914 Kontaktklebstoff/Himmelklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00188211
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TEROSON SB 914 680g Dose
EAN/GTIN:
     4058093009284
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
TEROSON® SB 914 ist ein hellbrauner, nitrile Gummi, lösungsmittelbasierter Kontaktklebstoff. Bietet hochfeste Bindungen und eine gute Bedienbeständigkeit. Das Produkt hat nicht färbende Eigenschaften für helle PVC-Folie (Kunstleder). Gute Beständigkeit gegen Alterung, Wasser und Weichmacher. TEROSON SB 914 kann auch Weiche PVC-Dachmembranen sowie PVC-Veredelungs- und Trimmprodukte in der Automobilindustrie verkleben. - Nicht-Färbung - Hohe Festigkeit - Gute Bedienlichkeit - Gute Alterungsbeständigkeit - Beständig gegen Wasser und Ester Weichmacher Gummibrauner Klebstoff für verschiedene PVC-Verklebungsanwendungen, einschließlich Kunstleder, Dachmembranen und Fahrzeugverkleidungen.
Weitere Informationen:
Dichte:
0,92 g/cm³
eClass51:
23330105
eClass61:
23330105
eClass71:
23330105
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Farbe:
hellbraun
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
680
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
TEROSON SB 914 Kontaktklebstoff
Viskosität:
2.300 mPa.s
GHS:
GHS02|GHS07
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
31201623
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 24,0992*
€ 31,6192*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 34,70*
€ 40,64*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 45,57*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,6192*
€ 37,6268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,4192*
€ 37,3888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,2392*
€ 35,9846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,7292*
€ 34,1877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,0092*
€ 33,3309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,0992*
€ 28,678
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.