Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 200 2 SPA/13 f.TB2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-155670
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1685592
EAN/GTIN:
     4014486245738
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 200 2 SPA/13 f. TB 2517
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Richt Ø dd:
200 mm
Rillenanzahl:
2 Stück
Ausführung:
5
Taper Buchse:
für TB 2517
Gewicht ohne Buchse:
4,100 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
146
€ 5,99*
ab € 22,24*
€ 30,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 33,32*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 34,91*
€ 3,19*
ab € 32,60*
€ 41,57*
Lager 334
24
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 83,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.