Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 200/2 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 200/2 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 200/2
EAN/GTIN:
     4014486245738
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 5 Form: Bodenscheibe Taper-Buchsennummer: 2517 b2: 35 mm d2: 16-60 mm Anzahl der Rillen: 2 Profil: SPA Richtdurchmesser dd: 200 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
2
b2:
35 mm
d2:
16-60 mm
Form:
Bodenscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
200 mm
Taper-Buchsennummer:
2517
Typ:
5
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, TB SPA 200/2 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, SPA, 461TB SPA 200/2 00ZA, PULLEY, TB SPA 200/2, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
146
€ 5,99*
ab € 22,24*
€ 30,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 33,32*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 34,91*
€ 3,19*
ab € 32,60*
€ 41,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 36,91*
€ 47,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.