Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPAx1320 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-131620
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1795795
EAN/GTIN:
     4014486076875
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen Optibelt SPA 1320 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1320 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, Optibelt, ContiTech, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
2
€ 4,90*
ab € 8,57*
€ 11,88*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 9,06*
€ 12,61*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 13,98*
1
€ 8,95*
ab € 10,23*
€ 14,65*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,44*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.523,56*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.969,46*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.690,63*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.850,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.