| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1201610 Herst.-Nr.: 019260261000002 EAN/GTIN: 4012801180740 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ207-XL-MPA FAG Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 207 | Ausführung: | XL-MPA | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 72,00 mm | Breite: | 17,00 mm | Hersteller: | FAG | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,55* | € 42,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,21* | € 44,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,15* | € 46,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,6404* | € 49,5504* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 60,23* | € 70,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,23* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|