Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29415 E SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1198860
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29415 E
EAN/GTIN:
     7316576609046
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axial-Pendelrollenlager 29415 E SKF
Weitere Informationen:
Typ:
29415
Ausführung:
E
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
51,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,08*
€ 463,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,53*
€ 465,95*
Frei Haus
ab € 433,71*
€ 468,26*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,20*
€ 495,53*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,96*
€ 535,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,60*
€ 637,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,46*
€ 609,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 462,58*
€ 550,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,04*
€ 543,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,96*
€ 525,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.