Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 61916 2RS1 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1196480
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61916-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570430486
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Rillenkugellager 61916 2RS1 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
61916
Ausführung:
2RS1
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 66,16*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 66,16*
1 Tag
264
€ 4,90*
ab € 59,17*
€ 68,73*
2 Tage
264
€ 4,95*
ab € 59,19*
€ 68,73*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 72,60*
€ 95,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 72,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.492,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.