Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1201 ETN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-11920
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1201 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576636646
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1201 ETN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1201
Ausführung:
ETN9
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 12mm, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 8,90*
ab € 12,29*
€ 16,91*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,92*
5 Tage
350
1
€ 10,00*
ab € 14,54*
€ 19,82*
1
€ 3,19*
ab € 16,12*
€ 21,50*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 17,84*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,77*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.