Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 61832-HLU INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1188290
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     009646043000002
EAN/GTIN:
     4012802420265
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 61832-HLU INA
Weitere Informationen:
Typ:
61832
Ausführung:
HLU
Innen Ø:
160,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 153,60*
€ 168,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 168,28*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 172,10*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,45*
€ 180,79*
Lager 334
5
Frei Haus
ab € 301,62*
€ 325,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.