Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 7309-B-XL-TVP-UO FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1183330
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016726065000002
EAN/GTIN:
     4012801283335
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schraegkugellager 7309-B-XL-TVP-UO FAG
Weitere Informationen:
Typ:
7309
Ausführung:
B-XL-TVP-UO
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Schrägkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, SKF, Einreihige, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 35,93*
€ 45,49*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 48,88*
1 Tag
54
€ 4,90*
ab € 42,09*
€ 52,47*
1 Tag
54
€ 7,90*
ab € 42,45*
€ 53,05*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.