| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1169170 Herst.-Nr.: 050604503000002 EAN/GTIN: 4012802702590 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX12-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 12 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 21,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,06* | € 22,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,93* | € 22,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,08* | € 25,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,04* | € 25,80* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 30,25* | € 38,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,25* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|