| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1137220 Herst.-Nr.: 000904198000041 EAN/GTIN: 4012802807097 |
| |
|
| | |
| Zapfenlaufrolle ZL5202-DRS INA Weitere Informationen: | | Typ: | ZL 5202 | Ausführung: | DRS | Innen Ø: | 40,00 mm | Außen Ø: | 16,00 mm | Breite: | 36,20 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,74* | € 41,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,43* | € 48,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,33* | € 54,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,31* | € 54,81* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 54,39* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,39* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|