Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR5201-2HRS-TVH-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1088180
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     082499241000015
EAN/GTIN:
     4054369099676
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR5201-2HRS-TVH-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 5201
Ausführung:
2HRS-TVH-X
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
15,90 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 8,90*
ab € 22,38*
€ 29,87*
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 29,88*
1 Tag
570
1
€ 7,90*
ab € 23,46*
€ 31,17*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 31,77*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.