Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 4062 500g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1088110
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234076
EAN/GTIN:
     5010266293998
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Loctite Cyanacrylatkleber 4062 Flasche500 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
500 g
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Anwendungsbereich:
für Kunststoffe, Gummi und Polyolefin
Typ:
Loctite 4062
Technologie:
Ethyl
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +80 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 317,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 277,12*
€ 317,59*
1
Frei Haus
ab € 280,57*
€ 320,09*
1
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 350,01*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 390,97*
€ 439,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,15*
€ 519,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,96*
€ 487,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,78194* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.