| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338950 Herst.-Nr.: 234076 EAN/GTIN: 5010266293998 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 4062 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der besonders für Kunststoffe und Gummi geeignet ist. Er kann in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden und erzielt extrem schnelle Handfestigkeit in nur 2 - 5 Sekunden. • gut geeignet für Kunststoffe, Gummi und Polyolefine• extrem schnelle Fixierung• transparent und farblos Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 234076 | Werksnummer: | 234076 | Profil: | 500 g | Gewicht netto Kg: | 0,577000 | Gewicht brutto Kg: | 0,577000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 269,94* | € 309,87* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 272,41* | € 311,23* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 280,72* | € 319,68* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 309,11* | € 351,87* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 312,84* | € 356,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,53988* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.239,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|