Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 3302 A-2RS1TN9-MT33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1075280
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3302 A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570033786
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Schraegkugellager 3302 A-2RS1TN9-MT33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
3302
Ausführung:
A-2RS1TN9/MT33
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
19,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Schrägkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, INA, Zweireihige, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 27,92*
2 Tage
103
1
€ 8,90*
ab € 20,87*
€ 27,95*
2 Tage
456
1
€ 7,90*
ab € 21,90*
€ 29,27*
2 Tage
456
1
€ 4,90*
ab € 22,73*
€ 30,42*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,82*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 29 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.