Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband 0024 gelb 66m : 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10355746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10355746
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP Packband gelb Breite 50mm Rolle a 66 Mtr.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
50 µm
Farbe:
gelb
Karton:
36 Stück
Anwendungsbereich:
Universell einsetzbar für den Verschluß von Versandkartons.
Ausführung:
Trägermaterial PP
Klebemasse:
Acrylat
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.