Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereinsatz IN K 19 17 GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10252603
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6224270
EAN/GTIN:
     4010886622568
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Kraftschraubereinsatz 1/2 IN K 19 17 GEDORE
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme Vierkant:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße:
12,5 mm
Durchmesser 1:
25 mm
Länge (L, L1):
44 mm
Schlüsselweite Sechskant:
10 mm
Gewicht:
0,079 KGM
HTN:
IN K 19 10
Bezeichnung:
Kraftschraubereinsatz
Hersteller:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, gedore kraftschraubereinsatz 1/2", kraftschraubereinsatz gedore, kraftschraubereinsatz, Kraftschraubeneinsatz, Schraubeneinsatz, Innen-6-kant, Werkzeug, GEDORE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 27 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.