Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehrungswagen KWSE35-V2-G3-RROC INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10251445
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     078573050034010
EAN/GTIN:
     4054362956457
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
kugelführungswagen größe 35
kugelführungswagen ina
Fuehrungswagen KWSE35-V2-G3-RROC INA
Weitere Informationen:
Typ:
KWSE35
Ausführung:
V2-G3-RROC
Bez./Bauart:
KWSE
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugelführung, Kugel-führung, KWSE, Führungswagen, Führungs-wagen, INA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 308,93*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,03*
€ 313,70*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.