Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit LQBR 20-2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10232976
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearlagereinheit
linearlagereinheit
Linearlagereinheit LQBR 20-2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LQBR 20
Ausführung:
2LS
Innen Ø:
20 mm
Breite:
115 mm
Länge:
85 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Einheit, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,07*
€ 389,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.