Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe Außen6kant red. G 1/4 i., G 3/8 i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10229787
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136571
EAN/GTIN:
     4047322506663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Muffe mit a.sechskant -MSN252MU1438 reduzierend, G 1/4 i., G 3/8 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
MSN252MU1438
SW:
22 mm
Gewinde 1:
G 1/4
Gewinde 2:
G 3/8
L1:
26,00 mm
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Betriebstemperatur:
max. 150 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, messing gewindemuffe 1/4", messing muffe, messing-muffe g1/4, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Muffe, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
582
50
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,35*
3 Tage
582
1
€ 6,80*
ab € 1,90*
€ 2,89*
2 Tage
582
1
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,89*
1
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,10*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS252MU1438
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.