Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/4, ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10219778
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111925
EAN/GTIN:
     4047322069205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Überwurfmutter
gegenmutter edelstahl
Gegenmutter G 1 1/4 -265.07-ES Sechskant-, SW 55, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
265.07-ES
SW:
55 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Gewinde:
G 1 1/4
L1:
11,00 mm
Material:
Edelstahl 1.4408
Betriebsdruck:
20 bar
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, riegler kontermutter, Mutter, Werkzeug, Handwerk, Riegler, Sechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 4,49*
€ 6,75*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 10,29*
€ 3,19*
ab € 8,24*
€ 11,80*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.