| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10193185 Herst.-Nr.: 2155337 EAN/GTIN: 4058093008096 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 2K-Klebstoff HY 4080 Doppelkammer Kartusche a 50g Lagerung und Transport gekuehlt Statikmischer sind separat zu bestellen Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Doppelkartusche | Gebindegröße: | 50 g | Produktbereich: | Strukturklebstoff | Typ: | Loctite HY 4080 | Technologie: | Hybrid | Temperatureinsatzbereich: | bis +150 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Acryl Klebstoff, Acryl-Kleber, Acrylkleber, Acrylklebstoff, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, acryl klebstoff, komponentenkleber 50ml, Loctite Hybridklebstoff, Loctite, Klebstoff, Beefestigung, HY 4080 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,93* | € 28,47* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,90* | € 28,49* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 21,95* | € 28,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,85* | € 29,91* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,62* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,7324* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|