Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71826 CD-P4DGB SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10181989
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71826 CD/P4DGB
EAN/GTIN:
     7316574451647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Spindellager 71826 CD-P4DGB SKF
Weitere Informationen:
Typ:
71826
Ausführung:
CD/P4DGB
Innen Ø:
130,00 mm
Außen Ø:
165,00 mm
Breite:
36,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.517,66*
€ 1.596,37*
Lager 334
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.534,74*
€ 1.620,63*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.676,94*
€ 2.785,00*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,63*
€ 1.928,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,57*
€ 1.920,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,18*
€ 1.876,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,39*
€ 1.849,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,74*
€ 1.826,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.