Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167540
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45005000000
EAN/GTIN:
     4049645246998
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 500mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
500 mm
Außen Ø:
512 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,03 bar/20 °C
Vakuum:
05 bar/20 °C
Biegeradius:
108 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 236,95*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 229,77667*
€ 258,00667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 264,62*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 243,36834*
€ 270,36834*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 209,58*
€ 325,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 325,40*
€ 387,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 322,92*
€ 384,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 319,08*
€ 379,71
pro Meter
ab 6 Meter
€ 230,45*
€ 274,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 227,05*
€ 270,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 209,58*
€ 249,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.