Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167539
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0450-0000
EAN/GTIN:
     4049645246776
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 450mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
450 mm
Außen Ø:
462 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,05 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
98 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 188,14*
€ 208,02*
6 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 190,44*
€ 211,97*
15 Tage
76
3
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 212,34*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 211,68*
€ 237,98*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 218,19667*
€ 242,26667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 208,02*
€ 247,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 203,60*
€ 242,28
pro Meter
ab 500 Meter
€ 188,14*
€ 223,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.248,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.