Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 450mm 462,00mm 3m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501402787
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45004500000-3
EAN/GTIN:
     4049645246745
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 170°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 98,00mm· Gewicht: 3,04kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
450 mm
Höchsttemperatur:
170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,055 bar
Außen-Ø:
462,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,055 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 202,95*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 190,31*
€ 206,64*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 188,33*
€ 211,92*
5 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 218,90667*
€ 234,60667*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 237,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 237,53*
€ 282,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 227,59*
€ 270,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 222,36*
€ 264,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 212,24*
€ 252,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 712,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.