Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW350


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167536
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45003500000
EAN/GTIN:
     4049645246059
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 350mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
350 mm
Außen Ø:
362 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,06 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
78 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 153,84*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 153,86*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 137,09334*
€ 155,55334*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 162,50167*
€ 175,12167*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 176,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 153,86*
€ 183,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 149,75*
€ 178,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 140,95*
€ 167,73
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 923,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.