Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645246059
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0350-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645246059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,015 bar
Gewicht:
2,370 kg/m
Biegeradius:
78 mm
Ø-Außen:
362 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Ø-Innen:
350 mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,065 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 137,26334*
€ 156,24334*
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 156,39*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 177,12*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 161,71167*
€ 178,83167*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 182,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 156,39*
€ 186,1041
pro Meter
ab 10 Meter
€ 155,21*
€ 184,6999
pro Meter
ab 500 Meter
€ 141,50*
€ 168,385
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 938,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.