Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW38


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10167227
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37500382880
EAN/GTIN:
     4049645212924
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallgliederschl. 375 HT NW 38mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38 mm
Außen Ø:
42 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Biegeradius:
136 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 20,88*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,284*
€ 24,024*
3 Tage
20
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 23,372*
€ 27,462*
Lager 334
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 28,38*
8 Tage
40
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 29,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,38*
€ 33,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,20*
€ 33,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,39*
€ 32,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,63*
€ 23,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,24*
€ 22,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,56*
€ 19,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.