Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 38mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 38mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 38mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 38mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645212924
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0038-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645212924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
42 mm
Biegeradius:
136 mm
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Temp. max. Celsius:
400
Gewicht:
0,650 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
38 mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Marke:
METAL HOSE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 20,88*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 20,284*
€ 24,024*
Lager 2462
20
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 23,372*
€ 27,462*
15 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 28,38*
8 Tage
40
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 29,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 27,462*
€ 32,67978
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,222*
€ 31,20418
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,372*
€ 27,81268
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 274,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.