Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP HiTex 467 WELD NW125-127


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165928
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0125-0000
EAN/GTIN:
     4049645283481
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP HiTex 467 Welding NW 125-127mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125 - 127 mm
Außen Ø:
137 mm
Betriebsdruck:
0,32 bar/20 °C
Vakuum:
0,05 bar/20 °C
Biegeradius:
34 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -70 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,99334*
€ 197,80334*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 486,49*
€ 546,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 570,87*
€ 632,89*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 575,03001*
€ 643,65*
Lager 334
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 624,08001*
€ 672,62001*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 672,62001*
€ 800,41781
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 642,33*
€ 764,3727
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 633,02001*
€ 753,29381
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 624,08001*
€ 742,65521
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 208,02667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 1.345,24002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.