Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 9x12 SF SW VPE10St. 89.1209-S-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163713
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113998
EAN/GTIN:
     4047322223379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 10 Stk. -89.1209-S-10 PA 12, speedfit, schwarz, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 38 bar, Rohr-D= 12x9,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.1209-S-10
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
Rohr-Innen-Ø:
9,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, kunststoffrohr schwarz, pex rohr, pa rohr druckluft, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 8,50*
ab € 80,96*
€ 100,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 116,11*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 118,48*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 127,10*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 123,88*
€ 179,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
80.012
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
88.012
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.