Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Muffe m Sechsk 1/4" IG x 3/8" IG 252.26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10158683
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111210
EAN/GTIN:
     4047322064828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe mit a.sechskant -252.26 -AV- reduzierend, G 1/4 i., G 3/8 i., SW 22, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
252.26
SW:
22 mm
Gewinde 1:
G 1/4
Gewinde 2:
G 3/8
L1:
26,00 mm
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Betriebstemperatur:
max. 150 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, messing gewindemuffe 1/4", messing muffe, messing-muffe g1/4, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Muffe, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.