Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Schnellkupplung NW7,2 3/8 Zoll AG 243.02-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10158185
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115614
EAN/GTIN:
     4047322057424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschl.kupplung -243.02-E Schnellverschlusskupplung N W 7,2 connect line, MS blank, G 3/8 a., Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
243.02-E
SW:
21 mm
Anschluss:
G 3/8 AG
NW:
7,20
Gehäuse:
Messing blank
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Feder:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing blank
Ventilkörper:
Messing blank
Serie:
connect line
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 100 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,55*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,57*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,59*
6 Tage
10110
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,61*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.