Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe red. G1/8i. G1/4i. Außen6kant MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10136630
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111209
EAN/GTIN:
     4047322064811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Muffe mit a.sechskant -252.25 -AV- reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
252.25
SW:
17 mm
Gewinde 1:
G 1/8
Gewinde 2:
G 1/4
L1:
26,00 mm
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Betriebstemperatur:
max. 150 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, gewindemuffe messing g 1/8, messing muffe, gewinde muffe g 1/8", Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Muffe, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.