Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ224 N2MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10131270
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 224 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577108661
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ224 N2MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 224
Ausführung:
N2MA
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
215,00 mm
Breite:
40,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 385,21*
€ 413,87*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 384,66*
€ 413,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,69*
€ 443,66*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 458,01*
€ 492,24*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 555,30*
€ 665,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,68*
€ 792,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,20*
€ 760,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 581,47*
€ 691,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,23*
€ 684,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,30*
€ 660,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.