Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenkranz K89309-TV-0-8 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10122549
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001422294906402
EAN/GTIN:
     4047643184168
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axialrollenkranz K89309-TV-0-8 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 89309
Ausführung:
TV/0-8
Innen Ø:
48,00 mm
Außen Ø:
85,00 mm
Breite:
7,50 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenkranz
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Axialscheibe, Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, axial-rillenkugellager bohrung 45, Axialrollenkranz, INA, SKF, Axialnadelkranz, Nadelaxialrollenlager, Nadel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 29,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,13*
€ 29,60*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 25,73*
€ 33,05*
€ 4,95*
ab € 26,7414*
€ 34,1914*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.