Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBCF 25 D-2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10122141
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2298324
EAN/GTIN:
     7316572122945
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCF 25 D-2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LBCF 25
Ausführung:
D-2LS
Innen Ø:
25 mm
Außen Ø:
40 mm
Breite:
58 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: führungslager, EWELLIX, Lager, Linear, Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.