Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenkranz K89306-TV-0-8 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10117912
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000505480906410
EAN/GTIN:
     4047643177344
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axialrollenkranz K89306-TV-0-8 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 89306
Ausführung:
TV/0-8
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
60,00 mm
Breite:
5,50 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenkranz
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Axialscheibe, Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, Axialrollenkranz, INA, SKF, Axialnadelkranz, Nadelaxialrollenlager, Nadel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 14,91*
€ 20,42*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 21,46*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 22,05*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 18,38*
€ 24,64*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 26,97*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.