Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71814 ACDGB-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10101396
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71814 ACDGB/P4
EAN/GTIN:
     7316575052164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71814 ACDGB-P4 SKF entspr. Spindellager SEA70 7CE3 UM SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71814
Ausführung:
ACDGB/P4A
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,13*
€ 345,36*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,12*
€ 376,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,48*
€ 566,70*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,13*
€ 347,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.