Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenkranz K89308-TV-0-8 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1009440
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000774839906401
EAN/GTIN:
     4054362426844
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axialrollenkranz K89308-TV-0-8 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 89308
Ausführung:
TV/0-8
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenkranz
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Axialscheibe, Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, Axialrollenkranz, INA, SKF, Axialnadelkranz, Nadelaxialrollenlager, Nadel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 27,87*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 28,02*
€ 4,95*
ab € 23,6714*
€ 30,8414*
5 Tage
16
€ 10,00*
ab € 26,11*
€ 33,37*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,19*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.