Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6001-2RSL-C3HT SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092693
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001-2RSL/C3HT
EAN/GTIN:
     7316572310953
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6001-2RSL-C3HT SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6001
Ausführung:
2RSL/C3HT
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 8,42*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 8,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 44 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.