Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7016 ACDGB-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10085968
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7016 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316570719154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7016 ACDGB-P4A SKF entspr. Spindellager EX80 7CE3 U78daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7016
Ausführung:
ACDGB/P4A
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,05*
€ 294,00*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 279,16*
€ 302,09*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,45*
€ 324,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 301,92*
€ 329,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,24*
€ 342,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.