Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW38


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10084407
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45000380000
EAN/GTIN:
     4049645236180
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 38mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38 mm
Außen Ø:
50 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,8 bar/20 °C
Vakuum:
0,45 bar/20 °C
Biegeradius:
21 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,57667*
€ 23,12667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 23,14*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,03*
€ 23,65*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 21,59*
€ 26,65*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 29,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,63*
€ 35,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,36*
€ 34,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,18*
€ 33,53
pro Meter
ab 6 Meter
€ 20,36*
€ 24,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,70*
€ 23,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,48*
€ 21,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,49*
€ 19,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.