Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71809 CD-P4DBB SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10084326
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71809 CD/P4DBB
EAN/GTIN:
     7316574367160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71809 CD-P4DBB SKF entspr. Spindellager SEA45 7CE1 DDM SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71809
Ausführung:
CD/P4DBB
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
58,00 mm
Breite:
14,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 460,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,79*
€ 492,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,75*
€ 522,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,78*
€ 793,51*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,93*
€ 548,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,38*
€ 520,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.